Tipo de punta |
Hexágono interior |
Diseño |
Con cabeza de bola en un lado |
Tamaño de la punta |
1,5 mm10 mm2 mm2,5 mm3 mm4 mm5 mm6 mm8 mm |
Número de piezas en el surtido/juego |
9 Uds |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
441.000 g |
Catálogo General |
07154050 |