https://www.wurth.es/wndrsys-emryclth-filled483226WNDRSYS-EMRYCLTH-FILLEDWNDRSYS-EMRYCLTH-FILLED<br>Sistema dispensador<br>Para paño abrasivo ORSY<SUP>®</SUP> 10<br><p class="level1">Contenido</p><ul><li>Grano 40, ancho: 40 mm, largo: 19 m</li><li>Grano 60, ancho: 40 mm, largo: 21 m</li><li>Grano 80, ancho: 40 mm, largo: 25 m</li><li>Grano 120, ancho: 40 mm, largo: 28 m</li><li>Grano 180, ancho: 50 mm, largo: 28 m</li><li>Grano 400, ancho: 50 mm, largo: 28 m</li><li>1 soporte</li><li>1 soporte en bobina</li><li>10 rollos, grandes</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39160.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/39160.jpg455873455879/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Sistema lijado de tubos, surtido/set/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Sistema lijado de tubos, surtido/set/Triángulos de lijado/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Sistema lijado de tubos, surtido/set/Triángulos de lijado/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:53:11+0000