Sistema dispensador

Ref.: 06748001

WNDRSYS-EMRYCLTH-6FLD

Descripción

WNDRSYS-EMRYCLTH-6FLD
Sistema dispensador
Para paño abrasivo ORSY® 10

Contenido

  • Grano 40, ancho: 30 mm, largo: 19 m
  • Grano 60, ancho: 30 mm, largo: 21 m
  • Grano 80, ancho: 30 mm, largo: 25 m
  • Grano 120, ancho: 30 mm, largo: 28 m
  • Grano 180, ancho: 30 mm, largo: 28 m
  • Grano 240, ancho: 50 mm, largo: 28 m
  • 1 soporte
  • 1 soporte en bobina
  • 10 rollos, grandes

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6570.000 g
Más Información

Catálogo General

06748001
Scroll to top