Estante de pared

Ref.: 5581280002

WLSHLF-SYSSTRGBOX-24XSZ1-8XSZ2

Descripción

WLSHLF-SYSSTRGBOX-24XSZ1-8XSZ2
Estante de pared
Para la cajas de almacenamiento de sistema W-SLB
Ideal para talleres, comercios e industrias para el almacenamiento de piezas y recambios pequeños
  • 6 carriles de montaje para cajas de almacenamiento de sistema W-SLB de tamaños 1 y 2
  • Ahorra espacio
  • Optimización del flujo de trabajo y menores costes del proceso gracias a un almacenamiento ordenado, a la gestión del espacio y al acceso rápido a componentes y materiales de montaje de tamaño reducido

Profundidad

74 mm
Más Información

Diseño de las cajas

24 cajas SLB, tamaño 1, grises;8 cajas SLB, tamaño 2, grises
Más Información

Anchura

1019 mm
Más Información

Capacidad de elevación de nivel

50 kg
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

Altura

1042 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

1019 x 74 x 1042 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top