WINTJACKET URBAN START UP WUE DGREY 3XL

Ref.: M411548005
Ver todas las versiones

WINTJACKET URBAN START UP WUE DGREY 3XL

Descripción

WINTJACKET URBAN START UP WUE DGREY 3XL

Relleno

Poliéster remanufacturado 100 %
Más Información

Material

Poliéster reciclado al 100 %
Más Información

Material del forro

100 % poliéster reciclado
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Columna de agua

5000 mm
Más Información

Color

Gris oscuro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

140 g
Más Información

Peso del tejido por m2

150 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Código del sistema armonizado

621020000100
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1140.000 g
Más Información