Lectura rápida con la máxima precisión
Con pantalla digital (0,1° de graduación)
Sin errores de medición gracias a su posicionamiento inclinado
Con nivel en sentido horizontal y vertical
Buena base para la transcripción de ángulos
Los brazos del Winkeltronik encajan entre sí
Sin consumo de energía innecesario
Apagado automático tras 3 minutos
ATENCIÓN
Este artículo no dispone de servicio de reparación Master Service.
Rango de medición máximo del ángulo |
355 grados |
Tipo de batería recargable/batería |
AlMn |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Color |
Rojo |
Longitud del tramo |
600 mm |
Número de las baterías recargables/baterías |
4 Uds |
Rango de medición mínimo del ángulo |
0 grados |
Battery category |
Portable battery |
Código del sistema armonizado |
90178090000 |
Peso del producto (por artículo) |
1380.000 g |
Rango de medición mínimo/máximo del ángulo |
0-355 grados |
Catálogo General |
071564950 |
Ficha Técnica |
32411173.pdf |