Cabezal angular

Ref.: 06149000
Ver todas las versiones

DDU-WIBOS ZEBRA PROFESIONAL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Potente cabezal angular, adecuado para su uso con taladros eléctricos y a batería, para atornillado y perforación.

Características

- Engranaje metálico angular de alta calidad

- Buen agarre y cómoda utilización

- Diseño compacto y robusto

- Portaherramientas hexagonal ¼” con cambio rápido y magnético

- Anclaje a portabrocas: Hexagonal 1/4“ E 63

- Ajustable 360°

- Adecuado para todos los accesorios estándar


Ventajas
- Muy práctico para lugares de difícil acceso.
- Permite alcanzar muy buenos resultados donde se exija un par alto de esfuerzo.
- Sujeción firme y segura que evita problemas de seguridad y logra un trabajo profesional.
- Se adapta a todo tipo de trabajos sin importar el ángulo necesario
- Gran versatilidad de usos con todo tipo de accesorios de ¼” hexagonal o E 6,3.
- Soporta la tornillería sin necesidad de sujetar con los dedos, debido a su anclaje imantado.

Beneficios
- Reduce la fatiga del operario al facilitar el trabajo.
- Mejora la productividad por rapidez en el montaje y por la ausencia de daños en la realización y acabado.
- Proporciona un mejor acabado para trabajos en zonas de difícil acceso.
- Ahorra en la inversión de herramientas o máquinas más específicas.

Accionamiento externo

WS1/4
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Superficie

Arenado (chorro de arena)
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

165 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Anchura

32 mm
Más Información

Portapuntas

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Par máximo

57 Nm
Más Información

Soporte de hojas

1/4 pulgadas, E 6.3 hexagonal
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

466.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Catálogo General

06149000

Ficha Técnica

32408659.pdf
Scroll to top