https://www.wurth.es/wh-rt-ge-a2-matt-pin-35mm-10443119WH-RT-GE-A2-MATT-(PIN-35MM)-10WH-RT-GE-A2-MATT-(PIN-35MM)-10<br>Manilla de ventana AL 105<br>Con bloqueo en 4 posiciones cada 90°<br><p class="level1">Roseta de base de plástico con bloqueo en 4 posiciones cada 90°</p><P>Asegura la posición horizontal o vertical de la manilla de ventana</P><P></P><p class="level1">Levas</p><P>Evita que la roseta de base se gire</P><P></P><p class="level1">Diseño uniforme</p><P>Hay disponibles manillas a juego para puertas</P><br><P>Para zonas de estar privadas, por ejemplo, ventanas de madera, plástico y aluminio</P><br><P>Contenido: 1 manilla de ventana, 1 escudo de cubierta</P><br><P>Para fijar las manillas, se pueden utilizar tornillos con cabeza avellanada ASSY de 5 mm de diámetro o tornillos oliva.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40236.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/40236.jpg4431834432304432472024-02-16T19:34:46+0000