Para fijar las manillas, se pueden utilizar tornillos con cabeza avellanada ASSY de 5 mm de diámetro o tornillos oliva.
Para zonas públicas, por ejemplo, ventanas de madera, plástico y aluminio.
Distancia entre orificios |
43 mm |
Material |
1,4301 |
Longitud del pasador |
38 mm |
Longitud del mango |
133 mm |
Forma de manilla de puerta |
Empuñadura Ulm |
Material del pasador |
Acero |
Material de la roseta básica |
Plástico |
Acople |
Cuádruple, 90 grados |
Nivel de brillo |
Mate |
Tamaño del cuadradillo |
7 mm |
Diámetro de leva |
10 mm |
Declaración Ambiental de Producto |
Sí |
Con cerradura |
No |
Código del sistema armonizado |
830241500000 |
Peso del producto (por artículo) |
205.000 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
Catálogo General |
0687751094 |