Manilla de ventana

Ref.: 0687751534
Ver todas las versiones

WH-RT-A502-MAT-LOK-38-10

Descripción

WH-RT-A502-MAT-LOK-38-10

Distancia entre orificios

43 mm
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Longitud del pasador

38 mm
Más Información

Longitud del mango

133 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

20 mm
Más Información

Forma de manilla de puerta

U
Más Información

Material del pasador

Acero
Más Información

Material de la roseta básica

Metal
Más Información

Acople

Cuádruple, 90 grados
Más Información

Tipo de cierre

Misma llave para varios candados
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Tamaño del cuadradillo

7 mm
Más Información

Diámetro de leva

10 mm
Más Información

Estándar EN

13126-3:20111627
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

Más Información

Con cerradura

Más Información

Código del sistema armonizado

830241500000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

460.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Normas

EN 1627, EN 13126-3:2011
Más Información