Manilla de ventana bloqueable A 502

Ref.: 0687751532
Ver todas las versiones

WH-RT-A502-MAT-LOK-30-10

Descripción

WH-RT-A502-MAT-LOK-30-10
Manilla de ventana bloqueable A 502
100 Nm permite su uso en ventanas antirrobo
  • La leva fija la roseta de la base para evitar que se tuerza
  • Diseño uniforme, hay disponibles manillas a juego para puertas
  • Cilindro de presión con cierre universal con una llave para todas las manillas de ventana de este modelo
  • Cumple los requisitos de la norma DIN EN 1627, RC1-RC3

Para fijar las manillas, se pueden utilizar tornillos con cabeza avellanada ASSY de 5 mm de diámetro o tornillos oliva.



Para zonas públicas, por ejemplo, ventanas de madera, plástico y aluminio.

Distancia entre orificios

43 mm
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Longitud del pasador

30 mm
Más Información

Longitud del mango

133 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

20 mm
Más Información

Forma de manilla de puerta

U
Más Información

Material del pasador

Acero
Más Información

Material de la roseta básica

Metal
Más Información

Acople

Cuádruple, 90 grados
Más Información

Tipo de cierre

Misma llave para varios candados
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Tamaño del cuadradillo

7 mm
Más Información

Diámetro de leva

10 mm
Más Información

Estándar EN

13126-3:20111627
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

Más Información

Con cerradura

Más Información

Código del sistema armonizado

830241500000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

459.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Normas

EN 1627, EN 13126-3:2011
Más Información
Scroll to top