Manilla de ventana AL 502

Ref.: 0687751034
Ver todas las versiones

WH-RT-A502-MAT-38-10

Descripción

WH-RT-A502-MAT-38-10
Manilla de ventana AL 502
El escudo de la base está equipado con cuatro bolas de 90° de bloqueo, que asegura la posición horizontal o vertical de la manilla de ventana
  • Las levas evitan que el escudo de base se pueda girar
  • Diseño uniforme, hay disponibles manillas a juego para puertas

Para fijar las manillas, se pueden utilizar tornillos con cabeza avellanada ASSY de 5 mm de diámetro o tornillos oliva.



Para zonas públicas, por ejemplo, ventanas de madera, plástico y aluminio.

Distancia entre orificios

43 mm
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Longitud del pasador

38 mm
Más Información

Longitud del mango

145 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

22 mm
Más Información

Forma de manilla de puerta

U
Más Información

Material del pasador

Acero
Más Información

Material de la roseta básica

Plástico
Más Información

Acople

Cuádruple, 90 grados
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Tamaño del cuadradillo

7 mm
Más Información

Diámetro de leva

10 mm
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

Más Información

Con cerradura

No
Más Información

Código del sistema armonizado

830241500000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

249.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información
Scroll to top