Juego de marcador profesional

Ref.: 098489850

WELDCTRBRN-SET-SINGLEFLAME-60MM

Descripción

WELDCTRBRN-SET-SINGLEFLAME-60MM
Juego de marcador profesional
Para MAN
Este set profesional de calentamiento consta de un potente soplete, una manguera de propano apta para trabajos de construcción y un regulador de presión fijo de 4 bares (conexión combinada para bombona DIN) con protección antirroturas de manguera.

Contenido

  • Mango de propano
  • Regulador de baja presión con conexión combinada
  • Tubo de conexión de 600 mm
  • Cabezal de corte de 60 mm
  • Dispositivo de almacenamiento
  • Manguera de alta presión de 3/8" LH en ambos extremos x 5000 mm
  • Protección contra roturas de manguera de 12 kg/h

Idónea para soldadura de todas las membranas de techado de betún y todas las membranas impermeables, además de para secar superficies.

Código del sistema armonizado

84682000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2770.000 g
Más Información
Scroll to top