WC High cleaner

Ref.: 6120003001
Ver todas las versiones

WC-HIGH-CLEANER-750ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WC-HIGH-CLEANER-750ML
WC High cleaner
Limpiador fuerte, desodorante y desincrustante para baños
  • Limpia y desodoriza los baños.
  • Perfecto limpiador, desincrustante de tazas de WC, urinarios, lavabos, bidets, bañeras, así como todas las superficies fabricadas en cerámica sanitaria.
  • Además de limpiador y desodorizante, elimina los residuos calcáreos ferruginosos provocados por el goteo de los grifos.
  • Elimina restos de mortero, en instalaciones nuevas o recién reparadas.
  • Elimina algas, mohos, musgos en piscinas y depósitos de agua y restos de jabón adheridos.
  • No contiene ni sosa, ni disolventes.
  • No desprende humos tóxicos.
  • Peligrosidad. Producto irritante. Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. Leer atentamente las precauciones de uso en la etiqueta del envase.
  • Producto Biodegradable, cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes.

Aplicar directamente al inodoro. Frotar la superficie a limpiar con cepillo para conseguir mejor acabado. A continuación aclarar con abundante agua varias veces. Enjuagar bien el estropajo o bayeta. Es necesario el uso de guantes de goma o plástico.


Para el abrillantador de grifos, jaboneras y azulejos, la proporción es de 1 parte de WC High Cleaner y 5 partes de agua.


Para la eliminación de restos de mortero (en las instalaciones nuevas o recién reparadas), desaparición de mohos, algas y musgos en piscinas, depósitos de agua, etc., la proporción es de 1 parte de WC High Cleaner y 1 parte de agua.


Posible aplicación mediante el propio envase, la inclinación del cuello de la botella hace posible llegar a todos los rincones superiores e inferiores de sanitarios.

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Agua y ácido clorhídrico
Más Información

Contenido

750 ml
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

750 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

1.12 g/ml
Más Información

Valor de pH

1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

840.000 g
Más Información

Catálogo General

6120003001

Ficha Técnica

32405885.pdf

Hoja de datos de seguridad

04501767.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!