Nivel de burbuja de metal ligero

Ref.: 0714644210
Ver todas las versiones

NIVEL MET-LIGERO 100 CM

Descripción

NIVEL MET-LIGERO 100 CM

Precisión de medición para mediciones por encima de la cabez

0.75 mm/m
Más Información

Material

Metales ligeros
Más Información

Longitud

100 cm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Exactitud de medición (por longitud)

0.5 mm/m
Más Información

Exactitud de medición de los grados

0,029 grados
Más Información

Precisión de medición de los grados para mediciones por enci

0.043 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

90318020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

672.000 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información