Fijación para lavabo M10 con taco Shark

Ref.: 0905910014

-WTBEF-M.SHARK-DBL-A2K-M10X140

Descripción

-WTBEF-M.SHARK-DBL-A2K-M10X140
Fijación para lavabo M10 con taco Shark

Se puede almacenar en sistemas ORSY


Alcance de suministro: 2 tornillos de doble rosca galvanizados; 2 tacos Shark de Ø 14 mm x 75 mm; 2 manguitos de fijación de plástico, blancos; 2 arandelas en U galvanizadas; 2 tuercas hexagonales M10

Longitud

140 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

73181590980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

169.850 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud

M10 x 140 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top