Bandera de señalización

Ref.: 0993000143

-WARNFAHNE-ROTWEISS-50X50CM

Descripción

-WARNFAHNE-ROTWEISS-50X50CM
Bandera de señalización
Bandera de señalización con mango de madera para una gran variedad de aplicaciones, como quitanieves, etc.

Longitud

500 mm
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Color

Blanco;Naranja
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.000 g
Más Información
Scroll to top