Tensores obenque

Ref.: 5176018003
Ver todas las versiones

- TENSOR CABLE TERML A4 3 MMM5

Descripción

- TENSOR CABLE TERML A4 3 MMM5
Tensores obenque
Cerrado con horquilla/terminal
Acero inoxidable A4, soldado
  • Crea uniones estéticamente atractivas engarzando los correspondientes cables
  • Al engarzar, asegúrese de seleccionar las mordazas de engarce correctas

Estos productos no han sido diseñados y fabricados para aplicaciones de elevación como parte de equipos de elevación o equipos de carga. Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Altura de la horquilla

10 mm
Más Información

Longitud máxima

245 mm
Más Información

Anchura de la horquilla (interior)

7.5 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

3 mm
Más Información

Otro estándar

WN 5176-018
Más Información

Diámetro del perno

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Longitud mínima

175 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.459 g
Más Información

Normas

WN 5176-018
Más Información

Longitud mínima/máxima

175-245 mm
Más Información
Scroll to top