https://www.wurth.es/wanne-kst-schwarz-56x42x8cm458567-WANNE-KST-SCHWARZ-56X42X8CM-WANNE-KST-SCHWARZ-56X42X8CM<br>Bandeja multiusos<br>Bandeja de plástico para uso universal<br><p class="level1">Amplia variedad de aplicaciones</p><ul><li>Encaja en casi cualquier vehículo</li><li>Se puede utilizar en cualquier lugar, para uso diario</li></ul><P></P><p class="level1">Apilable</p><P></P><p class="level1">Receso de borde para verter líquidos de manera controlada</p><P>Solo en la versión con capacidad de retención de 50 litros</P><br><P>Por ejemplo, para recoger líquidos derramados en caso de accidente. También es ideal para transportar y almacenar utensilios y artículos de todo tipo</P><br><P>La bandeja con capacidad de retención de 50 l también es adecuada para recoger aceite de acuerdo con DIN 16901 y es resistente a ácidos.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1992363.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1992363.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Maletín de herramientas/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Maletín de herramientas/Carrito grande/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Maletín de herramientas/Carrito grande/Regadera2024-02-16T19:41:15+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!