Terminal cilíndrico para cable de acero con rosca a derechas

Ref.: 5176027003
Ver todas las versiones

-TERM.ROSC DER A4 D4MMM8

Descripción

-TERM.ROSC DER A4 D4MMM8
Terminal cilíndrico para cable de acero con rosca a derechas
Acero inoxidable A4, con tuerca

Los terminales cilíndricos se prensan contra los cables de acero para producir un extremo de cable visualmente atractivo. Puede montarse con una prensa hidráulica B12, con una fuerza de montaje correcta.


Jardinería y paisajismo, construcción naval y construcción de barandillas.


  • Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga.

  • Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

48 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

5 mm
Más Información

Longitud del casquillo de cable de acero

39 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

3 mm
Más Información

Otro estándar

WN 5176-027
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.900 g
Más Información

Diámetro exterior del lado del cable de acero

6.35 mm
Más Información

Normas

WN 5176-027
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top