Diámetro de anclaje |
8 mm |
Material |
ST/PLA |
Superficie |
A2K |
Grosor máximo de placa/del espejo (d a) |
51 mm |
Grosor mínimo de la placa/del espejo (d a) |
10 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
18 mm |
Longitud de tornillo requerida - condición |
Espesor de la parte suplementaria tfi x mm + espesor del esp |
Diámetro de perno requerido (métrico) |
M8 |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
9 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad mínima de la cavidad (h) |
51 mm |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
20.480 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Grosor mínimo/máximo de placa/del espejo (d a) |
10-51 mm |
Tipo de rosca x diámetro de anclaje |
M8 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
09047208 |
Ficha Técnica |
32407999.pdf |
Ficha Técnica |
32408000.pdf |