Tubería UV-PRO para A/A

Ref.: 5267600038
Ver todas las versiones

W-FLEXAIR-UV-PRO-TUBO-(3/8-IN)-ROLLO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

W-FLEXAIR-UV-PRO-TUBO-(3/8-IN)-ROLLO
Tubería UV-PRO para A/A
W-FLEXAIR®
Tubería multicapa termoplástica preaislada para la instalación de aire acondicionado doméstico e industrial.

Características

  • Tubería formada por 5 capas de distintos materiales: un núcleo de poliamida, una capa de aluminio que aporta resistencia, fibra protectora para evitar cortes accidentales, barrera de polímero plástico y recubrimiento exterior anti-UV y anti-desgaste.
  • Recubrimiento de polietileno expandido con capa exterior anti UV-PRO.
  • Compatible con la mayoría de gases refrigerantes del mercado. No compatible con R22.

Ventajas:

  • Altamente flexible, lo que permite hacer curvas sin necesidad de herramientas.
  • Tubería ligera que le permite ser manipulada y transportada con facilidad.

Beneficios

  • Importante ahorro de tiempo en la instalación de tuberías preaisladas para aire acondicionado.
  • Mayor facilidad de instalación, lo que permite que una sola persona pueda hacerla.

Antes de la instalación, es altamente recomendable leer el manual de instrucciones para evitar cualquier posibilidad de error.


1. Cortar la tubería por el punto que se desee y con el calibrador dejar la tubería totalmente redonda.


2. Poner el adaptador en un atornillador eléctrico, juntar el inserto y la tuerca y atornillar esta última al adaptador.


3. Poner el anillo en el tubo y atornillar el inserto en el tubo.


4. Retirar el atornillador y prensar la anilla con la prensa hidráulica W-FA-PRESS



¡ATENCIÓN


• Para evitar realizar una conexión errónea, el anillo debe ir siempre en el tubo y el inserto y la tuerca en el atornillador. De esta manera podemos estar seguros de que la conexión se realiza de forma correcta.


• Es imprescindible usar guantes nitrilo BLACK GRIP 0899 403 16X para realizar la conexión. Si no, es posible que la conexión sea defectuosa o que el tubo se retuerza y quede debilitado.


• Añadir aceite lubricante en spray MULTILUBE PR01_089305540 para una conexión óptima de la tuerca a la unidad de A/A. Una falta de lubricación puede comportar daños en el racor y al equipo instalado.


El producto está diseñado para sistemas de aire acondicionado y bombas de calor.


No es apto para sistemas de aerotermia.


Para que la instalación con tubería W-FLEXAIR® UV-PRO cumpla con lo estipulado en el RITE respecto al aislante necesario para tuberías, se recomienda la instalación de la tubería en canaleta.

Radio de curvatura mínimo

95 mm
Más Información

Conductividad térmica λ

0.0397 W/(m*K)
Más Información

Factor de resistencia de difusión de vapor de agua, valor µ

5482
Más Información

Resistencia ultravioleta

Buena
Más Información

Material del tubo

Plástico
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

110 °C
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Presión máxima

100 bar
Más Información

Diámetro interno del tubo

8.4 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Material del aislante

Espuma de polietileno de baja densidad - PE-LD
Más Información

Grosor del material aislante

6 mm
Más Información

Material de la capa exterior

Polietileno
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con la norma DIN EN 13501, según el informe de la
Más Información

Clase de materiales de construcción

C-s3, d0 - De baja inflamabilidad
Más Información

Color del aislante

Gris
Más Información

Diámetro nominal

3/8 in
Más Información

Estándar EN

1736
Más Información

Diámetro exterior del tubo

13 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

142.000 g
Más Información

Presión de trabajo mínima

60 bar
Más Información

Resistencia contra

Radiación UV
Más Información

Normas

EN 1736
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima/condiciones

-30 hasta 110 °C / 0: no aplicable
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 110 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

C-s3, d0 - De baja inflamabilidad / de acuerdo con la norma
Más Información

Manual instrucciones

198808715.pdf

Ficha Técnica

555437323.pdf

Catálogo General

5267600038

Ficha Técnica

539674662.pdf
Scroll to top