Conexión macho para

Ref.: 5267900012

W-FLEXAIR-UV-PRO-KIT-CONEX-MACHO-1/2IN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

W-FLEXAIR-UV-PRO-KIT-CONEX-MACHO-1/2IN
Conexión macho para
W-FLEXAIR® UV-PRO
Kit con los componentes necesarios para realizar conexiones macho-hembra en el sistema W-FLEXAIR® UV-PRO

Características:

  • Material: latón.
  • Componentes:

- Anillo (incluye junta)

- Inserto con tuerca


Antes de la instalación, es altamente recomendable leer el manual de instrucciones para evitar cualquier posibilidad de error.


1. Cortar la tubería por el punto que se desee y con el calibrador dejar la tubería totalmente redonda.


2. Poner el adaptador en un atornillador eléctrico.


3. Poner el anillo en el tubo.


4. Atornillar el inserto con tuerca macho en el tubo.


5. Retirar el atornillador y prensar la anilla con la prensa hidráulica W-FA-PRESS.



¡ATENCIÓN!


• Para evitar realizar una conexión errónea, el anillo siempre debe ir en el tubo y el inserto y la tuerca en el atornillador. De esta manera podemos estar seguros de que la conexión se realiza de forma correcta.


• Es imprescindible usar guantes nitrilo BLACK GRIP 0899 403 16x para realizar la conexión. Si no, es posible que la conexión sea defectuosa o que el tubo se retuerza y quede debilitado.


• Añadir aceite lubricante en spray MULTILUBE PR01_089305540para una conexión óptima de la tuerca a la unidad de A/A. Una falta de lubricación puede comportar daños en el racor y al equipo instalado.

Material

BRS
Más Información

Longitud

68 mm
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Diámetro

1/2 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Sistema W_FLEXAIR UV_PRO

198808715.pdf

Ficha Técnica

555437323.pdf

Catálogo General

5267900012

Ficha Técnica

539672821.pdf
Scroll to top