Conexiones para

Ref.: 5267850014

W-FLEXAIR-UV-PRO-KIT-CONEX-HEMBRA-1/4IN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

W-FLEXAIR-UV-PRO-KIT-CONEX-HEMBRA-1/4IN
Conexiones para
W-FLEXAIR® UV-PRO
Kit con los componentes necesarios para realizar las conexiones del sistema W-FLEXAIR® UV-PRO

Características:

  • Material: latón.
  • Componentes:

- Anillo (incluye junta)

- Inserto

- Tuerca


Antes de la instalación, es altamente recomendable leer el manual de instrucciones para evitar cualquier posibilidad de error.


1. Cortar la tubería por el punto que se desee y con el calibrador dejar la tubería totalmente redonda.


2. Poner el adaptador en un atornillador eléctrico, juntar el inserto y la tuerca y atornillar esta última al adaptador.


3. Poner el anillo en el tubo.


4. Atornillar el inserto en el tubo.


5. Retirar el atornillador y prensar la anilla con la prensa hidráulica W-FA-PRESS.



¡ATENCIÓN!


• Para evitar realizar una conexión errónea, el anillo debe ir siempre en el tubo y el inserto y la tuerca en el atornillador. De esta manera podemos estar seguros de que la conexión se realiza de forma correcta.


• Es imprescindible usar guantes nitrilo BLACK GRIP 0899 403 16x para realizar la conexión. Si no, es posible que la conexión sea defectuosa o que el tubo se retuerza y quede debilitado.


• Añadir aceite lubricante en spray MULTILUBE PR01_089305540 para una conexión óptima de la tuerca a la unidad de A/A. Una falta de lubricación puede comportar daños en el racor y al equipo instalado.

Material

BRS
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Número de piezas

3 Uds
Más Información

Diámetro

1/4 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.000 g
Más Información

Sistema W_FLEXAIR UV_PRO

198808715.pdf

Ficha Técnica

555437323.pdf

Catálogo General

5267850014

Ficha Técnica

539672820.pdf
Scroll to top