Set de abrazaderas

Ref.: 096381 023
Ver todas las versiones

VRTG-SOPORTE-EXTINTOR-6KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VRTG-SOPORTE-EXTINTOR-6KG
Set de abrazaderas
para extintor de 6 kg
Soporte para extintor en el equipamiento interior del vehículo
  • Incluye kit de montaje

Profundidad

155 mm
Más Información

Anchura

155 mm
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Rango de agarre máximo

150 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.460 kg
Más Información

Altura

450 mm
Más Información

Catálogo General

096381023

Ficha Técnica

32411601.pdf
Scroll to top