Válvula de tapón para sifón

Ref.: 0888800630
Ver todas las versiones

VLVESIEVE-65X54IN

Descripción

VLVESIEVE-65X54IN
Válvula de tapón para sifón
2 piezas, cromadas
Para fregaderos

Diseño clásico e impecable: conector de plástico y salida cromada

  • La válvula conecta el fregadero a la salida, y la rosca de 1 1/4 pulgadas se ajusta a las salidas comunes con sifón
  • El conector de plástico tiene un diámetro de 65 mm
  • Ideal también para guardar como repuestos para reparaciones rápidas
  • Diámetro

    65 mm
    Más Información

    Rosca exterior

    1-1/4 in
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    39269097900
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    96.000 g
    Más Información
    Scroll to top