Marco Vionaro H121

Ref.: F135124212
Ver todas las versiones

LAT.VIONARO ACERO GRAFITO H121 L.350

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Cajón H121

- Lateral interior y exterior recto de 90º

- Mínimo grosor de los laterales 13 mm

- Regulación integrada de 3 dimensiones: Inclinación, de altura y lateral

- Ajuste en rango negativo y positivo

- Guía Dynapro apta para cajones Vionaro y de madera

- No son necesarios mecanizados especiales en el fondo

- Montaje del frente sin herramientas

Material

ST
Más Información

Ajuste lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Grafito, similar a RAL 7015
Más Información

Longitud nominal

350 mm
Más Información

Ajuste de altura

+2,5 mm/-1,5 mm
Más Información

Grosor

13 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Ajuste de la inclinación

+2,5 mm/-1,5 mm
Más Información

Profundidad mínima de instalación

353 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1058.000 g
Más Información

Altura

121 mm
Más Información

Catálogo General

F135124212

Ficha Técnica

32407236.pdf

Ficha Técnica

32407237.pdf

Ficha Técnica

32407238.pdf

Ficha Técnica

32407239.pdf