Material |
ALU |
Ajuste lateral |
+/- 1,5 mm |
Superficie |
Revestimiento de epoxi |
Color |
Blanco nieve, similar a RAL 9003 |
Longitud nominal |
550 mm |
Ajuste de altura |
+2,5 mm/-1,5 mm |
Grosor |
13 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Ajuste de la inclinación |
2 mm/-1 mm |
Profundidad mínima de instalación |
553 mm |
Peso del producto (por artículo) |
726.000 g |
Altura |
63 mm |
Catálogo General |
F135106236 |
Ficha Técnica |
32407228.pdf |
Ficha Técnica |
32407229.pdf |