Guía oculta para cajones de extensión completa

Ref.: F130107826
Ver todas las versiones

DYNAPRO 40 FULL X SOFTCLOSE 550MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

H249
- Lateral interior y exterior de 90º
- Mínimo grosor de los laterales 13 mm
- Regulación integrada de 3 dimensiones: inclinación, de altura y lateral
- Ajuste en rango negativo y positivo
- Guía Dynapro apta para cajones Vionaro y de madera
- No son necesarios mecanizados especiales en el fondo
- Montaje del frente sin herramientas

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud nominal

550 mm
Más Información

Se puede utilizar para el cierre suave Tipmatic

Más Información

Sistema de apertura/cierre

Cierre suave
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Profundidad mínima de instalación

553 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2442.800 g
Más Información

Catálogo General

F130107826

Ficha Técnica

32407171.pdf

Ficha Técnica

32407172.pdf

Ficha Técnica

32407173.pdf

Ficha Técnica

32407228.pdf

Ficha Técnica

32407229.pdf

Ficha Técnica

32407230.pdf

Ficha Técnica

32407234.pdf

Ficha Técnica

32407236.pdf

Ficha Técnica

32407238.pdf

Ficha Técnica

32407240.pdf

Ficha Técnica

32407242.pdf

Ficha Técnica

32407243.pdf

Ficha Técnica

32407244.pdf