Vibradora de baldosas a batería

Ref.: 9501016792

VIBRADORA DE BALDOSAS A BATERIA 21 V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VIBRADORA DE BALDOSAS A BATERIA 21 V
Vibradora de baldosas a batería
Vibradora para sujetar, colocar y nivelar baldosas, con plato - ventosa de Ø 180 cm. Suministrada en maletín plástico resistente con un cargador y una batería.

Características

  • A batería 21V.
  • Plato vibrador ventosa Ø180 mm.
  • Regulador con 6 velocidades.

Ventajas

  • Motor de mayor potencia.
  • Facilita la colocación de las piezas según su tamaño y forma.
  • Ventosa de mayor diámetro para piezas gran tamaño.
  • Mayor manejabilidad.

Beneficios

  • Reducción del riesgo de dañar las baldosas.
  • Función de ventosa y vibración.
  • Reemplaza el martillo manual de manera más eficiente.

Garantía

  • 1 año de garantía contra fallos defabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.


1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.400 kg
Más Información

Diámetro del disco

180 mm
Más Información

Catálogo General

9501016792

Ficha Técnica

576598751.pdf
Scroll to top