Vibrador de hormigón

Ref.: 0702911010
Ver todas las versiones

VIBRADOR-HORMIGÓN-ELECTRÓNICO-WORKER-50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Vibrador de Hormigón electrónico monofásico de alta frecuencia con cabezal y convertidor integrados en un solo equipo. Compacto y eficiente para aplicaciones profesionales.

Características
- Cabezal de acero especialmente endurecido.
- Vibrador de alta frecuencia integrado.
- Manguera resistente a la abrasión.
- Corte eléctrico de seguridad.
- Compuesto de 5 m de cable y 5 m de transmisión.
- Ergonómico y resistente.
- No requiere mantenimiento.
- Protección contra agua y polvo IP67.
- Bajo ruido.
- Potente, fiable y seguro.

Ventajas
- No se necesita un convertidor de frecuencia adicional para el funcionamiento de este equipo.
- Funcionamiento constante y gran eficiencia.
- Protegido contra picos de electricidad, sobrecalentamiento, y fugas de corriente.
- Operación fiable en generadores.
- Electrónica completamente encapsulada, bien protegida por una carcasa de alta resistencia para una larga vida útil.
- Aguja resistente al desgaste. Muy manejable y fácil de usar.
- Cómodo tanto para el transporte como en la aplicación, mayor libertad de movimiento.

Beneficios
- No necesita mantenimiento.
- Mayor seguridad y menor fatiga para el operario.

Material

Acero endurecido
Más Información

Entrada de alimentación

1.1 kW
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Diámetro de la aguja

50 mm
Más Información

Frecuencia

200 Hz
Más Información

Tipo de cable

H07BB-F3G1,5 mm²
Más Información

Longitud del cable

5 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 kg
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Longitud de la manguera

5 m
Más Información

Tensión de salida

230 V
Más Información

Manual instrucciones

560490966.pdf

Catálogo General

0702911010

Ficha Técnica

560491212.pdf
Scroll to top