Vibrador eléctrico

Ref.: 0998601
Ver todas las versiones

VIBRADOR-WURTH-W50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VIBRADOR-WURTH-W50
Vibrador eléctrico
  • Aguja templada y cementada
  • Cuerpo galvanizado vibrante con cubierta de abrazadera, extraído de un tubo estirado sin soldadura
  • Radio de acción de 30 m
  • Extremadamente silencioso y fácil de usar
  • Sin necesidad de mantenimiento
  • Teclado de nailon reforzado con fibra de vidrio, estanco, equipado con un conducto de cables enrollado y un conducto de cables de goma para una mayor protección del cable de alimentación

El vibrador se debe sumergir por completo para obtener el máximo rendimiento y evitar que se quemen las bobinas debido al sobrecalentamiento



Se recomienda utilizar con el convertidor de tensión y frecuencia de Würth

Entrada de alimentación

450 W
Más Información

Diámetro de la aguja

50 mm
Más Información

Frecuencia

200 Hz
Más Información

Clase de calor

F
Más Información

Longitud del cable

10 m
Más Información

Código del sistema armonizado

84672985000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.000 kg
Más Información

Longitud de la manguera

5 m
Más Información

Tensión de salida

42 V/CA
Más Información

Catálogo General

0998601

Ficha Técnica

32409681.pdf
Scroll to top