Vibrador hormigón

Ref.: 07029110
Ver todas las versiones

VIBRADOR-ELEC-MONOF-WVM2008-230V-2,3KW

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VIBRADOR-ELEC-MONOF-WVM2008-230V-2,3KW
Vibrador hormigón
WVM 2008
Vibrador portátil eléctrico monofásico universal para el vibrado de hormigón

Resistente a golpes

Carcasa de Poliamida 6.6 de alta resistencia a impactos y suciedad.

Seguridad

  • Motor con doble aislamiento, para trabajos prolongados.
  • Diseñada para que el motor y los portaescobillas no rocen nunca en el suelo.

Ergonomía en el trabajo

  • Con asa superior para sujetar el motor en trabajos horizontales y asa posterior para sujetar el motor en trabajos verticales (vibrado de pilares, muros).
  • El operario puede llevar el motor colgado con una cinta de bandolera.

Refrigeración del motor

La carcasa presenta ranuras de ventilación invertidas, para evitar la entrada de agua o suciedades al motor.

Entrada de alimentación

2300 W
Más Información

Clase de protección IP

IP 23
Más Información

Peso de la base de apoyo

200 g
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Descripción de tipo

Universal single phase
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.400 kg
Más Información

Catálogo General

07029110

Ficha Técnica

32409682.pdf
Scroll to top