Ventosa

Ref.: 071458 20
Ver todas las versiones

JUEGO-VENTOSAS-PARA-CRISTALES-2UDS-120MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUEGO-VENTOSAS-PARA-CRISTALES-2UDS-120MM
Ventosa
Con dos cabezales móviles

También indicada para el transporte de parabrisas curvados

p. ej., parabrisas de vehículos

Los parabrisas se pueden fijar con correas

gracias a las ranuras de las empuñaduras

Dirección de la fuerza

Paralelo
Más Información

Diámetro

120 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

5 mm
Más Información

Capacidad de carga

45 kg
Más Información

Longitud del orificio alargado

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1316.000 g
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

30 x 5 mm
Más Información

Catálogo General

07145820

Ficha Técnica

32409076.pdf
Scroll to top