Ventosa para alicatador

Ref.: 071558 50
Ver todas las versiones

VENTOSA-DE-SUJECIÓN-MAX-50KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VENTOSA-DE-SUJECIÓN-MAX-50KG
Ventosa para alicatador
  • Excelente agarre en todas las superficies lisas y no porosas
  • Capacidad de tracción máxima: 50 kg
  • Mango ergonómico de alta resistencia

Material

PP
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Anchura

125 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico resistente a impactos
Más Información

Peso de carga máximo

50 kg
Más Información

Diámetro

120 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

356.000 g
Más Información

Longitud x anchura

125 x 125 mm
Más Información

Catálogo General

07155850

Ficha Técnica

32409074.pdf
Scroll to top