Alta capacidad de carga y reservas de seguridad
Bomba de vacío integrada y diámetro grande del disco de aspiración
Trabajo seguro
Control del vacío mediante el anillo marcador
Extraordinariamente fácil de transportar
Empuñadura acolchada y antideslizante
Zona de sujeción ergonómica
Gran altura del hueco de agarre
Dirección de la fuerza |
Paralelo |
Diámetro |
210 mm |
Capacidad de carga |
120 kg |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
1328.000 g |
Catálogo General |
071458045 |
Ficha Técnica |
32409075.pdf |