Adaptador de extracción

Ref.: 0691500164
Ver todas las versiones

VENTOSA CONCAVA RECTANGULAR 16X32 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VENTOSA CONCAVA RECTANGULAR 16X32 MM
Adaptador de extracción
Adaptador para PinPuller, Minifter, Dent Lifter y Maxifter, para eliminar abolladuras sin dañar la pintura

Longitud

32 mm
Más Información

Rango de aplicaciones

Especialmente para abolladuras angulares, p. ej., abolladura
Más Información

Anchura

16 mm
Más Información

Formulario

Rectangular
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.600 g
Más Información

Catálogo General

0691500164

Ficha Técnica

32409153.pdf
Scroll to top