Material |
ALU |
Superficie |
AN |
Longitud |
400 mm |
Anchura del orificio fresado |
67 mm |
Longitud del orificio fresado |
381 mm |
Anchura |
80 mm |
Ventilador de techo |
77 cm² |
Color |
Dorado |
Longitud de la ranura |
28 mm |
Anchura de la ranura |
5 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
121.000 g |
Longitud x anchura |
400 x 80 mm |
Catálogo General |
0683364012 |