Material |
Contrachapado, abedul |
Carretilla |
3000 mm |
Decoración |
Textura gris |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Citroën |
Se puede utilizar para el tipo de vehículo |
Jumper L1/H1 |
Grosor |
10 mm |
Año de construcción |
A partir de 2006 |
Peso del producto (por artículo) |
29.400 kg |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0963280002 |