Hilo: filamento de cobre estañado (CuSn)
Mayor protección contra la corrosión
Aislamiento: Silicona E12 de conformidad con las disposiciones de la norma VDE 0282, Parte 1
Para un comportamiento de dobladura excelente; muy resistente
Mayor resistencia térmica
Para una gran variedad de aplicaciones
Sin halógenos
No ayuda a propagar el fuego
Resistente a una gran cantidad de aceites, alcoholes y otros productos químicos
Reparaciones de cables defectuosos en puertas, portones traseros y tapas del maletero
Para trabajos que exijan una elevada resistencia térmica y una alta capacidad de dobladura
Material |
Cobre-hierro |
Condiciones de temperatura máxima |
180 °C |
Longitud |
10 m |
Diámetro del cable |
0.05 mm |
Color |
Negro |
Tensión nominal máxima |
80 V/CC |
Condiciones de temperatura mínima |
-35 °C |
Material aislante |
Silicona |
Diámetro exterior |
1.7 mm |
Sección transversal del hilo |
0.5 mm² |
Longitud del cable |
10 m |
Tensión nominal |
80 V/CC |
Código del sistema armonizado |
854449930900 |
Peso del producto (por artículo) |
6.700 g |
Número de cables |
256 Uds |
Número de cables x diámetro de cable |
256 x 0,05 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-35 hasta 180 °C |
Catálogo General |
0770260050 |