Cable adaptador de VCI a cable WABCO

Ref.: WW01000191
Ver todas las versiones

VCI ADAPTADOR A WABCO CAB W.EASY BOX 2.0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VCI ADAPTADOR A WABCO CAB W.EASY BOX 2.0
Cable adaptador de VCI a cable WABCO
(Para la interfaz de diagnóstico W.EASY Box 2.0)
Diagnóstico rápido de varias marcas mediante una adaptación sencilla
  • Cable adaptador para cable con interfaz de diagnóstico W.EASY Box 2.0 a cable original WABCO
  • Con este adaptador es posible conectar todos los cables originales WABCO a la interfaz W.EASY Box 2.0

Cable W.EASY para vehículos de motor/autobuses WABCO y semirremolques/remolques WABCO

Número de polos eléctricos

9 Uds
Más Información

Longitud

21 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

854442900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Catálogo General

WW01000191

Ficha Técnica

32411153.pdf
Scroll to top