Material |
ST |
Superficie |
VCR |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
19 mm |
Tipo de punta |
Para hexágono exterior |
Longitud |
30 mm |
Profundidad de la llave de vaso |
13 mm |
Diseño |
Corto |
Accionamiento |
3/8 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
21 mm |
Tamaño de la punta |
15 mm |
Ancho de llave |
15 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
DIN |
3124 |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
32.800 g |
ISO |
2725 |
Normas |
ISO 2725, DIN 3124 |
Catálogo General |
0713121115 |
Ficha Técnica |
32408806.pdf |