Vaso de 3/8 pulg.

Ref.: 0713121113
Ver todas las versiones

VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-3/8-SW13

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Versión: cromado, pulido/mate

- Entrada: 3/8 con ranura para bola de fijación

- Salida: métrico hexagonal, Powerdriv

- Geometría: corta

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

17.7 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

11 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

18.5 mm
Más Información

Tamaño de la punta

13 mm
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3124
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.150 g
Más Información

ISO

2725
Más Información

Normas

ISO 2725, DIN 3124
Más Información

Catálogo General

0713121113

Ficha Técnica

32408806.pdf