Vaso de 1/2"

Ref.: 0715138081
Ver todas las versiones

VASO-XZN-WURTH-1/2-8MM-L100MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Versión: cromado, pulido/mate

- Entrada: 1/2” con ranura para bola de fijación

- Salida: Punta XZN, negro fosfatado

- Geometría: corta y larga

Longitud de hoja

60 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Multidiente
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diseño

Largo
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

22.5 mm
Más Información

Tamaño de la punta

XZN M8
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

88.600 g
Más Información

Catálogo General

0715138081

Ficha Técnica

32408820.pdf