Vaso de impacto de 1/2 pulg.

Ref.: 0715138171
Ver todas las versiones

VASO XZN 1/2 10MM L100MM PASADOR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Versión: cromado, pulido/mate

- Entrada: 1/2” con ranura para bola de fijación

- Salida: Punta XZN

Longitud de hoja

63 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud de la punta

6 mm
Más Información

Tipo de punta

Multidiente
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diseño

Largo
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

25 mm
Más Información

Tamaño de la punta

XZN M10
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

126.000 g
Más Información

Catálogo General

0715138171

Ficha Técnica

32408820.pdf