Inserto para llave de vaso de 1/2"

Ref.: 071513360
Ver todas las versiones

VASO TX WURTH 1/2 INT. TX60

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Llave Torx de 1/2

Longitud de hoja

20 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

TX
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

22.5 mm
Más Información

Diámetro del accionamiento de la llave

13.2 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX60
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

96.300 g
Más Información

Catálogo General

071513360

Ficha Técnica

32408802.pdf

Ficha Técnica

32408819.pdf