Vaso de 1/2 pulgada, cabeza TX

Ref.: 071513220
Ver todas las versiones

VASO TX WURTH 1/2 EXT. E.20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Versión: cromado pulido/mate

-

Entrada: 1/2 con ranura para bola de fijación

-

Salida: Torx hembra

-

Geometría: Corta

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

23 mm
Más Información

Tipo de punta

Para TX exterior
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

22.5 mm
Más Información

Diámetro del accionamiento de la llave

18.5 mm
Más Información

Tamaño de la punta

E20
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

72.700 g
Más Información

Catálogo General

071513220

Ficha Técnica

32408802.pdf

Ficha Técnica

32408819.pdf