Material |
ST |
Superficie |
VCR |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
22.5 mm |
Tipo de punta |
Para TX exterior |
Longitud |
40 mm |
Diseño |
Corto |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
13.3 mm |
Diámetro del accionamiento de la llave |
10.1 mm |
Tamaño de la punta |
E11 |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
56.800 g |
Catálogo General |
071513211 |
Ficha Técnica |
32408802.pdf |
Ficha Técnica |
32408819.pdf |