Superficie: Cromada, pulida.
Material |
ST |
Superficie |
VCR |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
19.5 mm |
Tipo de punta |
Para hexágono exterior |
Longitud |
32 mm |
Profundidad de la llave de vaso |
8.5 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
17.7 mm |
Ancho de llave |
13 mm |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
29.200 g |
Catálogo General |
071313013 |
Ficha Técnica |
32408794.pdf |