Carraca pasante

Ref.: 071313011
Ver todas las versiones

VASO WURTH PASANTE 11

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO WURTH PASANTE 11
Carraca pasante
POWERDRIV, métrica, hexagonal

Superficie: Cromada, pulida.

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

19.5 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

7 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

15.4 mm
Más Información

Ancho de llave

11 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.700 g
Más Información

Catálogo General

071313011

Ficha Técnica

32408794.pdf
Scroll to top